LOVEJOY 68514438198 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 2.54 Inch O.D. | AK4AXX 38198

LOVEJOY 68514438198 Pofa tengelykapcsoló agy, L099 tengelykapcsoló mérete, 7/16 hüvelykes furatméret, 2.54 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AK4AXX Típus: 68514438198Kereszthivatkozás: 38198
€39.39 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret7 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL099
Csatolás típusaL
G dimension0.71 "
SL méret0.44 "
T méret5 / 16-18
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1200 RPM6hp
HP besorolás @ 1800 RPM9.1hp
HP besorolás @ 3600 RPM18 hp
Agy hossza1.77 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 32 "x 3 / 64"
Kulcsméret3 / 32 "x 3 / 64"
Kulcsszélesség3 / 32 "x 3 / 64"
Hossz a furaton keresztül1.06 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.188 "
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat0.438 "
Névleges nyomaték318 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.54 "
Teljes hossz2.84 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc6 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc9.1 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.5 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514438198 Pofa tengelykapcsoló agy, L099 tengelykapcsoló mérete, 7/16 hüvelykes furatméret, 2.54 hüvelykes külső átmérő
€39.39 /Mértékegység