HAM-LET 316 Rozsdamentes acél inline gömbcső, cső x cső


A Ham-Let 316 rozsdamentes acél soros golyóscsapok a nagynyomású folyadékok és gázok áramlásának szabályozására szolgálnak minimális nyomáseséssel. Az olaj- és gáziparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használják.

Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Cső x Cső , Port: Standard , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€753.99
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Nylon / fémToggle6000 psi WOG1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 foktól 280 fokig F€967.84
C
H-700-SS-L-1/2-BH
1 / 2 "Rozsdamentes acélPillangó2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€382.91
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€262.96
C
H-700-SS-L-1/4-BH
1 / 4 "Rozsdamentes acélPillangó2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€279.67
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Nylon / fémToggle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 foktól 280 fokig F€422.71
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€208.52
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "NejlonToggle300 psi WOG-FKMPTFE-40 foktól 400 fokig F€323.61
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Nylon / fémToggle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 foktól 280 fokig F€363.38
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€449.65
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Nylon / fémToggle6000 psi WOG3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 foktól 280 fokig F€578.33
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Rozsdamentes acélReteszelő kar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€296.82
C
H-700-SS-L-3/8-BH
3 / 8 "Rozsdamentes acélPillangó2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 foktól 400 fokig F€315.66

Jellemzők

  • A Ham-Let 316 rozsdamentes acél golyóscsapok szerkezeti merevséget és korrózióállóságot biztosítanak.
  • Beépített kialakításuk lehetővé teszi a csővezetékrendszerekbe való egyszerű beépítést.
  • Ezek a Ham-Let szelepek pillangós / billenő / zárókaros fogantyúkban kaphatók.
  • -20 és 400 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a soros szelepek Let-Lok csatlakozásokkal rendelkeznek a szoros fogás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • CE
  • ASTM
  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a gömbcsap és a pillangószelep között?

Egy golyós szelepnek kettőnél több portja lehet, míg a pillangószelepnek csak két portja lehet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?