Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514437918 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XNA

LOVEJOY 68514437918 Pofás tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló mérete, 3.75 hüvelyk OD

Raktáron
Tétel: AJ2XNA Típus: 68514437918
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
€230.05 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
Furat típusaSpline furat
színekFémes
Csatlakozó méreteL150
Csatolás típusaL
G dimension1"
SL méret0.75 "
T méret3 / 8-16
Agy hossza2.75 "
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül1.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.875 "
Min. Furat0.625 "
Dia kívül.3.75 "
Teljes hossz4.5 "
Spline méret13T 16/32 DP
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.3 / 8 "-16
Szálak hüvelykenként3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514438571 Pofa tengelykapcsoló agy, L099 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€160.49
LOVEJOY 68514438569 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló méret, 2.11 hüvelyk külső átmérőjű | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Szinterelt vas0.25 "€125.61
LOVEJOY 68514437929 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló méret, 4.5 hüvelykes külső | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Szinterelt vas0.75 "€334.57
LOVEJOY 68514437916 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 3.32 hüvelykes külső | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Szinterelt vas0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514437909 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 3.32 hüvelykes külső | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Szinterelt vas0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514455195 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€69.09
LOVEJOY 68514437905 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€191.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514437918 Pofás tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló mérete, 3.75 hüvelyk OD
€230.05 /Mértékegység