Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514438569 Pofa tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló méret, 2.11 hüvelyk külső átmérőjű | AJ2XFK

LOVEJOY 68514438569 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 2.11 hüvelyk OD

Raktáron
Tétel: AJ2XFK Típus: 68514438569
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
€125.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
Furat típusaSpline furat
színekFémes
Csatlakozó méreteL090
Csatolás típusaL
G dimension0.52 "
SL méret0.44 "
T méret1 / 4-20
Agy hossza1.34 "
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.82 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1"
Min. Furat0.25 "
Dia kívül.2.11 "
Teljes hossz2.15 "
Spline méret11T 16/32 DP
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514438571 Pofa tengelykapcsoló agy, L099 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€160.49
LOVEJOY 68514437929 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló méret, 4.5 hüvelykes külső | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Szinterelt vas0.75 "€334.57
LOVEJOY 68514437916 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 3.32 hüvelykes külső | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Szinterelt vas0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514437909 Pofa tengelykapcsoló agy, L110 tengelykapcsoló méret, 3.32 hüvelykes külső | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Szinterelt vas0.625 "€208.19
LOVEJOY 68514455195 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€69.09
LOVEJOY 68514437905 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló méret, 2.54 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Szinterelt vas0.437 "€191.42
LOVEJOY 68514437940 Pofa tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló méret, 5 hüvelykes külső | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Öntöttvas0.75 "€1,334.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514438569 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 2.11 hüvelyk OD
€125.61 /Mértékegység