LOVEJOY 68514436367 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.5 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB

LOVEJOY 68514436367 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.5 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK3ZYJ Típus: 68514436367Keresztszám: 36367 / 12S X RSB
€387.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret1 1 / 2 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete12S
Csatolás típusaS-Flex
FL méret1.69 "
HD dimenzió5.75 "
L méret4"
P méret1.28 "
HP besorolás @ 100 RPM11.4hp
HP besorolás @ 1200 RPM137hp
HP besorolás @ 1800 RPM206hp
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Furat3.875 "
Max. Sebesség2800 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)7200 In.Lbs.
Dia kívül.10 "
Szál1 / 2-13
Torziós merevség27500 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességTérfogatméretCsatlakozó méreteNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségFL méretÁr
LOVEJOY 68514436349 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436353 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "€55.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436355 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "€63.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436365 Tengelytengelykapcsoló, furat 1-1/4 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 In.Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "€272.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436367 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.5 hüvelyk, öntöttvas
€387.93 /Mértékegység