LOVEJOY 68514436353 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB

LOVEJOY 68514436353 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AK3ZKY Típus: 68514436353Keresztszám: 36353 / 6S X RSB
€67.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete6S
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.78 "
HD dimenzió2.5 "
L méret1.64 "
P méret0.53 "
SL méret0.29 "
HP besorolás @ 100 RPM0.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM8.6hp
HP besorolás @ 1800 RPM12.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM25.7hp
KulcsméretNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Max. Furat1.438 "
Max. Sebesség6000 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)450 In.Lbs.
Dia kívül.4"
Szál5 / 16-18
Torziós merevség1718 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességTérfogatméretCsatlakozó méreteNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségFL méretÁr
LOVEJOY 68514436349 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "€42.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436355 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "€63.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436365 Tengelytengelykapcsoló, furat 1-1/4 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 In.Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "€272.89
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436367 Tengelytengelykapcsoló, furat 1.5 hüvelyk, öntöttvas | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 In.Lbs.10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "€320.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436353 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, öntöttvas
€67.06 /Mértékegység