Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 5/16-18 Thread Size | AJ2XLF

LOVEJOY 68514417914 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 5/16-18 menetméret

Raktáron
Tétel: AJ2XLF Típus: 68514417914
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
€66.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL100
Csatolás típusaAL
G dimension0.75 "
HD dimenzió2.53 "
SL méret0.44 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.66hp
HP besorolás @ 1200 RPM7.92hp
HP besorolás @ 1800 RPM11.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM23.76 hp
Agy hossza2.12 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1.37 "
AnyagAlumínium
Max. Furat1.375 "
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat0.5 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR21.207 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték417 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Teljes hossz3.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc7.92 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc11.9 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.66 hp
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomatékátvitelhez és mozgásvezérlési műveletekhez tervezték műszerezési, gyártási, fémmegmunkálási és automatizálási alkalmazásokban
    • Passzivált kész furatokkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a koptató folyadékoknak és vegyszereknek
    • Az alumínium konstrukció nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410252 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.88
LOVEJOY 68514410253 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.93
LOVEJOY 68514410254 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410257 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410259 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€12.15
LOVEJOY 68514410469 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.68
LOVEJOY 68514410471 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417914 AL tengelykapcsoló agy AL100 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 5/16-18 menetméret
€66.57 /Mértékegység