Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410259 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCE 10259

LOVEJOY 68514410259 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül

Raktáron
Tétel: AC9WCE Típus: 68514410259Kereszthivatkozás: 10259
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
€11.39 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws2
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL050
Csatolás típusaAL
G dimension0.48 "
HD dimenzió1.08 "
SL méret0.31 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.04hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.75hp
HP besorolás @ 3600 RPM1.51 hp
Agy hossza1.1 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.62 "
AnyagAlumínium
Max. Furat0.625 "
Max. Sebesség18000 rpm
Min. Furat0.25 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.02 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Teljes hossz1.71 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.5 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.75 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.04 hp
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 4-20
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410252 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410253 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.86
LOVEJOY 68514410254 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410257 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410469 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410471 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.90
LOVEJOY 68514410634 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCM 10634 68514410634AL0751 / 2 "Nincs Keyway20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410259 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül
€11.39 /Mértékegység