Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514417857 AL Coupling Hub AL095 Size, 1-1/16 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AJ2XEJ

LOVEJOY 68514417857 AL tengelykapcsoló agy AL095 méretű, 1-1/16 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XEJ Típus: 68514417857
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
€33.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1 1 / 16 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL095
Csatolás típusaAL
G dimension0.5 "
HD dimenzió2.12 "
SL méret0.44 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.31hp
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza1.5 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsszélesség1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagAlumínium
Max. Furat1.125 "
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat0.5 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.336 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték194 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Teljes hossz2.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410482 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410491 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410635 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 kulcshorony | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.90
LOVEJOY 68514410639 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.60
LOVEJOY 68514410640 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.61
LOVEJOY 68514410642 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.86
LOVEJOY 68514410798 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumínium144 hüvelyk-font.9000 rpm€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417857 AL tengelykapcsoló agy AL095 méretű, 1-1/16 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony
€33.47 /Mértékegység