Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410642 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló mérete, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony

Raktáron
Tétel: AC9WCR Típus: 68514410642Kereszthivatkozás: 10642
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
€19.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret7 / 8 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL075
Csatolás típusaAL
G dimension0.5 "
HD dimenzió1.53 "
SL méret0.31 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.14hp
HP besorolás @ 1200 RPM1.68hp
HP besorolás @ 1800 RPM2.57hp
HP besorolás @ 3600 RPM5.04 hp
Agy hossza1.31 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül0.81 "
AnyagAlumínium
Max. Furat0.875 "
Max. Sebesség11000 rpm
Min. Furat0.25 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.121 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték90 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Teljes hossz2.12 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1.68 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2.57 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.14 hp
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 4-20
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410482 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410491 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410635 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, 1/8 x 1/16 kulcshorony | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.90
LOVEJOY 68514410639 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€18.60
LOVEJOY 68514410640 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumínium90 hüvelyk-font.11000 rpm€19.61
LOVEJOY 68514410798 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumínium144 hüvelyk-font.9000 rpm€30.29
LOVEJOY 68514410800 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló méret, 3/4 hüvelykes furat, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumínium144 hüvelyk-font.9000 rpm€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410642 AL tengelykapcsoló agy AL075 tengelykapcsoló mérete, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony
€19.86 /Mértékegység