Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514417002 Univerzális csukló, 0.380 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 110 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YDR Típus: 68514417002

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€217.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység0.560 "
Furat típusaUnalmas
színekFémes
F méret (minimum)1.180 "
F méret (normál)1.750 "
Ízület típusaDD-típus
KulcsnyílásNincs Keyway
Főcsap magassága (E méret)0.880 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat0.250 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.0.380 "
Teljes hossz3.50 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretDD1
Statikus törési nyomaték110 hüvelyk-font.
Std Bore0.190 "
Mérési rendszercsászári
kötet0.50540 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Teljes hosszStatikus törési nyomatékFőcsap magassága (E méret)AnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514417005 Univerzális csukló, dupla, hossz 4 hüvelyk, acél | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 hüvelyk-font.1"Acél-€179.62
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417011 Univerzális csukló, dupla, hossz 4.5 hüvelyk, acél | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 hüvelyk-font.1.12 "Acél-€191.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417015 kardáncsukló, dupla, hossz 5.38 hüvelyk, acél | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 hüvelyk-font.1.34 "Acél-€186.48
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417020 kardáncsukló, dupla, 6 hüvelykes hosszúságú, acél | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 hüvelyk-font.1.5 "Acél-€224.56
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417026 Univerzális csukló, dupla, hossz 6.75 hüvelyk, acél | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 hüvelyk-font.1.68 "Acél-€241.78
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417038 kardáncsukló, dupla, hosszú 7 hüvelyk, acél | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 hüvelyk-font.1.75 "Acél-€291.90
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514417041 kardáncsukló, dupla, hosszú 7.5 hüvelyk, acél | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 hüvelyk-font.1.88 "Acél-€317.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514417002 Univerzális csukló, 0.380 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 110 hüvelyk font törési nyomaték
€217.34 /Mértékegység