Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514412440 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 2-1/8 Inch Bore Size, 5 Inch O.D. | AJ2XDH

LOVEJOY 68514412440 Pofa tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 5 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AJ2XDH Típus: 68514412440

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€195.32 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret2 1 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL225
Csatolás típusaL
G dimension1"
SL méret1"
T méret1 / 2-13
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM3.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM44.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM67hp
HP besorolás @ 3600 RPM133.2 hp
Agy hossza3.18 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 2 "x 1 / 4"
Kulcsméret1 / 2 "x 1 / 4"
Kulcsszélesség1 / 2 "x 1 / 4"
Hossz a furaton keresztül2.18 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.625 "
Max. Sebesség4200 RPM
Min. Furat0.75 "
Névleges nyomaték2340 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.5"
Teljes hossz5.34 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc44.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc67 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc3.7 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412440 Pofa tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 5 hüvelykes külső átmérő
€195.32 /Mértékegység