Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514412299 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló méret, 1-3/4 hüvelykes furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérőjű | AE9ENX 12299

LOVEJOY 68514412299 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 1-3/4 hüvelykes furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AE9ENX Típus: 68514412299Kereszthivatkozás: 12299

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€237.93 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret1 3 / 4 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL190
Csatolás típusaL
G dimension1"
SL méret0.88 "
T méret1 / 2-13
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM2.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM32.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM49hp
HP besorolás @ 3600 RPM97.2 hp
Agy hossza2.94 "
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsméret3 / 8 "x 3 / 16"
Kulcsszélesség3 / 8 "x 3 / 16"
Hossz a furaton keresztül1.94 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat2.125 "
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat0.75 "
Névleges nyomaték1728 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.4.5 "
Teljes hossz4.86 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc32.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc49 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc2.7 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termék részletek:

A Lovejoy 68514412299 pofás tengelykapcsoló agy ipari szivattyúk, keverők, sebességváltók, fúvók, kompresszorok és szállítószalagok teljesítményének továbbítására szolgál. Alkalmas hibás beállításra és nyomatékátvitelre a gép sérülései elleni védelem érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a tengelykapcsoló agy szinterezett vas testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartós működés érdekében.
  • A zökkenőmentes működés érdekében ellenáll a homoknak, nedvességnek, szennyeződéseknek, olajnak és zsírnak.
  • Ez az L190 Lovejoy csatlakozóagy egyenes pofával rendelkezik az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében, valamint erős fogást biztosít.
  • Kompatibilis egy Buna-N spiderrel, amely két hub közé ül, hogy egy csatolást képezzen, és hibamentes működést biztosít fém-fém érintkezés nélkül, miközben áramot továbbít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az L190 Lovejoy csatlakozóagy működési hőmérsékleti tartománya?

A. - 40-212 F.

K. Mekkora a Lovejoy 68514441470 pofás tengelykapcsoló agy maximális sebessége?

A. 5000 RPM.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412299 Pofa tengelykapcsoló agy, L190 tengelykapcsoló mérete, 1-3/4 hüvelykes furatméret, 4.5 hüvelykes külső átmérő
€237.93 /Mértékegység