LOVEJOY 68514411508 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 9/16 Inch Bore Size, 2.09 Inch Hub Length | CF3JFX

LOVEJOY 68514411508 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló mérete, 9/16 hüvelykes furatméret, 2.09 hüvelykes agyhossz

Tétel: CF3JFX Típus: 68514411508
€58.91 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret9 / 16 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL100
Csatolás típusaL
G dimension0.71 "
SL méret0.44 "
T méret5 / 16-18
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.66hp
HP besorolás @ 1200 RPM7.92hp
HP besorolás @ 1800 RPM11.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM23.76 hp
Agy hossza2.09 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.375 "
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat0.438 "
Névleges nyomaték417 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.54 "
Teljes hossz3.48 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc7.92 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc11.9 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.66 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410207 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 5/16 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410208 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410210 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelykes külső átmérő | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410214 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Nincs Keyway0.75 "1.36 "1.23 "Szinterelt vasL€16.93
LOVEJOY 68514410684 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Nincs Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€16.67
LOVEJOY 68514410769 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Nincs Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Szinterelt vasL€25.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514411508 Pofa tengelykapcsoló agy, L100 tengelykapcsoló mérete, 9/16 hüvelykes furatméret, 2.09 hüvelykes agyhossz
€58.91 /Mértékegység