A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Összeszerelés: F3 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Keret anyaga: Alumínium , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Merev , Adattábla RPM: 1745 , NEMA Design: B , Névleges hatásfok: 87.5 , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 230/460
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon Globetrotter általános célú motorok alumínium vázszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság és a hővezető képesség érdekében.
- Ezek az IE3 hatékony motorok csökkentik a működési költségeket és növelik az energiamegtakarítást, miközben akár 3600 ford./perc sebességet is biztosítanak.
- A golyóscsapágy mechanikusan reteszelve van a tengely végén a motor súrlódásának csökkentése érdekében.
- Folyamatos munkaciklusú működést biztosítanak az óramutató járásával megegyező / balra forgó tengelyforgatással.
- Ezek a háromfázisú egységek, amelyek teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, lehetővé teszik a levegő átáramlását a motoron, és megakadályozzák a túlmelegedést.
- Lehetővé teszik a karimás/alap vízszintes szerelést, és MAX GUARD F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, NEMA prémium hatékonysággal.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
- Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
- Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.
Mit jelent a folyamatos üzemelés?
Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.
Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?
A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.