Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410795 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCT 10795

LOVEJOY 68514410795 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül

Raktáron
Tétel: AC9WCT Típus: 68514410795Kereszthivatkozás: 10795
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
€30.33 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekEzüst
Csatlakozó méreteAL090
Csatolás típusaAL
G dimension0.52 "
HD dimenzió1.53 "
SL méret0.34 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.23hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.76hp
HP besorolás @ 1800 RPM4.11hp
HP besorolás @ 3600 RPM8.28 hp
Agy hossza1.43 "
Hub stílus2
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.91 "
AnyagAlumínium
Max. Furat0.875 "
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat0.25 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR20.271 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték144 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Teljes hossz2.34 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc2.76 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc4.11 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.23 hp
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 4-20
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülAnyagNévleges nyomatékMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514410252 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410253 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.86
LOVEJOY 68514410254 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410257 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.33
LOVEJOY 68514410259 AL tengelykapcsoló agy AL050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Nincs Keyway10.62 "Alumínium26.3 hüvelyk-font.18000 rpm€11.39
LOVEJOY 68514410469 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410471 AL tengelykapcsoló agy AL070 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Nincs Keyway10.75 "Alumínium43.2 hüvelyk-font.14000 rpm€17.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410795 AL tengelykapcsoló agy AL090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül
€30.33 /Mértékegység