Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410688 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AE2ETT 10688

LOVEJOY 68514410688 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.75 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AE2ETT Típus: 68514410688Kereszthivatkozás: 10688
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
€18.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL075
Csatolás típusaL
G dimension0.5 "
SL méret0.31 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.14hp
HP besorolás @ 1200 RPM1.68hp
HP besorolás @ 1800 RPM2.57hp
HP besorolás @ 3600 RPM5.04 hp
Agy hossza1.32 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül0.82 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.875 "
Max. Sebesség11000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték90 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.1.75 "
Teljes hossz2.13 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1.68 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2.57 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.14 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termék részletek:

A Lovejoy 68514410688 pofás tengelykapcsoló agy ideális két tengely összekapcsolására mechanikus erőátviteli rendszerekben, biztosítva a hatékony nyomatékátvitelt, miközben kezeli az eltolódást és a vibrációt. Ezt a tengelykapcsoló agyat szivattyúkban, kompresszorokban és szállítószalagokban használják.

Jellemzők:

  • Ez az agy szinterezett vas/öntöttvas konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll az olajnak, szennyeződésnek, homoknak, nedvességnek és zsírnak, valamint tartósságot és sokoldalúságot biztosít.
  • Képes hatékonyan kezelni mind a szögletes, mind a párhuzamos tengelyeltéréseket, rugalmasságot biztosítva a különböző alkalmazásokban.
  • Ez az agy tengely-tengely csatlakozást kínál, így ideális általános ipari alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek a Lovejoy pofás tengelykapcsoló-agynak a kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a tengelykapcsoló mérete, a furat mérete, az anyag, az eltérési tűrés, a névleges nyomaték, a környezeti feltételek, a könnyű telepítés, a kompatibilitás és az alkalmazási követelmények.

K. Hogyan telepíthetem ezt a Lovejoy pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy megvannak a biztonsági intézkedések, beleértve a gép kikapcsolását és reteszelését a telepítés megkezdése előtt.
  • A tengelyvégek tisztításával és simaságának ellenőrzésével készítse elő.
  • Beszerelés előtt ellenőrizze a tengelykapcsoló agyát, hogy nincs-e rajta látható hiba vagy sérülés.
  • Állítsa be megfelelően a tengelyeket, hogy minimalizálja a szög- és párhuzamos beállítási eltérést.
  • Csúsztassa a tengelykapcsoló agyát az egyik tengelyre, ügyelve arra, hogy a tengely vállához illeszkedjen.
  • Rögzítse az agyat a tengelyhez megfelelő rögzítőelemekkel, és kövesse a gyártó nyomaték specifikációit.
  • Csúsztassa át a második tengelyt az agy másik végén, biztosítva a megfelelő beállítást.
  • Rögzítse a második tengelyt megfelelő rögzítőelemekkel.
  • Ellenőrizze még egyszer az összes rögzítőelem meghúzási nyomatékát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően vannak meghúzva.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a pofás tengelykapcsoló agy használata közben?

A.

  • A munka megkezdése előtt kövesse a megfelelő reteszelési/címkézési eljárásokat a gépek áramtalanításához.
  • Viseljen szükséges egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Győződjön meg arról, hogy az érintett személyzet képzett és képzett a feladatra.
  • Nehéz alkatrészek kezelésekor használjon megfelelő emelési technikákat és felszerelést.
  • Tartsa a munkaterületet tisztán, rendezetten és botlásveszélytől mentesen.
  • Beszerelés előtt ellenőrizze a tengelykapcsoló agyát és alkatrészeit, hogy nincsenek-e rajta hibák, sérülések vagy kopások.
  • Állítsa be megfelelően a tengelyeket, hogy minimalizálja az eltolódást és megelőzze a korai kopást.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében húzza meg a rögzítőket a gyártó által megadott nyomatékértékekkel.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági burkolatok és burkolatok a gépen a helyükön vannak, és megfelelően működnek.
  • Ismerje a vészleállító gombok helyét és használatát vészhelyzet esetén.
  • Ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik, válassza le és válassza le az elektromos áramforrásokat.
  • Ügyeljen a forgó vagy mozgó alkatrészekre, tartsa távol a laza ruházatot, ékszereket és testrészeket tőlük.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tengelykapcsoló agyát a rutinszerű karbantartási ellenőrzések során, hogy nincs-e benne kopás, sérülés vagy laza rögzítőelem.
  • A balesetek és az alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében használja a munkához megfelelő szerszámokat és felszereléseket.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514428875 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 7/16 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 7/8 hüvelykes furat, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérőjű | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Pofa tengelykapcsoló agy, L150 tengelykapcsoló méret, 1-5/8 hüvelyk furatméret, 3.75 hüvelykes külső átmérő | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Szinterelt vasL€138.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410688 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.75 hüvelykes külső átmérő
€18.21 /Mértékegység