LOVEJOY 68514410338 Pofa-csatlakozó agy, 1/2 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 KOSSZÉRIA

LOVEJOY 68514410338 Pofa-csatlakozó agy, 1/2 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AL2ZZK Típus: 68514410338Kereszthivatkozás: 10338 / L050SX1 / 2 BODY
€35.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaMeg kell határozni
színekFémes
Csatlakozó méreteL050
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.75hp
HP besorolás @ 3600 RPM1.51 hp
Agy hossza0.8 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.31 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.625 "
Max. Sebesség18000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.08 "
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.75 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.5 hp
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél0.042 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410357 Pofa-csatlakozó agy, 5/16 hüvelykes furatméret, 1.350 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | AJ2XBF 68514410357L0505 / 16 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€219.20
LOVEJOY 68514410359 Pofa-csatlakozó agy, 7/16 hüvelykes furatméret, 1.350 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870 68514410359L0507 / 16 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€181.16
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410335 Pofa-csatlakozó agy, 1/4 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Nincs Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€8.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410337 Pofa-csatlakozó agy, 3/8 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Nincs Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€8.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410360 Pofa-csatlakozó agy, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.350 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€181.16
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514410362 Pofa-csatlakozó agy, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.350 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€181.16
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441610 Pofa-csatlakozó agy, 1/2 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérőjű | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€8.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410338 Pofa-csatlakozó agy, 1/2 hüvelykes furatméret, 0.800 hüvelykes agyhossz, 1.08 hüvelykes külső átmérő
€35.61 /Mértékegység