Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA JKT-130 J33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHU 4LHF6

LLAMBRICH USA JKT-130 J33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PHU Modell: JKT-130 J33Kereszthivatkozás: 4LHF6
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
€611.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.512 "
Kapacitás Min.0.039 "
Chuck átmérője1.3 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz2.76 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret33JT
Szerelési típus33JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz2.44 "
típusNagy nyomaték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA JKT-80 J-2S kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelykes | AD8PHR 4LHF4 JKT-80 J-2S0.315 "1.87 "2JS2JTS€545.33
LLAMBRICH USA JKT-130 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHT 4LHF5 JKT-130 J-20.512 "2.76 "2JT2JT€619.05
LLAMBRICH USA JKT-130 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHV 4LHF7 JKT-130 J-60.512 "2.92 "6JT6JT€631.12
LLAMBRICH USA JKT-160 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AD8PHW 4LHF8 JKT-160 J-60.63 "2.92 "6JT6JT€814.08
LLAMBRICH USA JKT-100 J-33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PHX 4LHF9 JKT-100 J-330.394 "1.87 "33JT33JT€582.78
LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PHY 4LHG1 JKT-100 J-20.394 "1.87 "2JT2JT€553.74
LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AD8PHZ 4LHG2 JKT-65 J-10.255 "1.87 "1JT1JT€545.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA JKT-130 J33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes
€611.75 /Mértékegység