Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA JKT-130 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHV 4LHF7

LLAMBRICH USA JKT-130 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PHV Modell: JKT-130 J-6Kereszthivatkozás: 4LHF7
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
€631.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.512 "
Kapacitás Min.0.039 "
Chuck átmérője1.5 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz2.92 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret6JT
Szerelési típus6JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz2.64 "
típusNagy nyomaték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA JKT-80 J-2S kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelykes | AD8PHR 4LHF4 JKT-80 J-2S0.315 "1.87 "2JS2JTS€507.23
LLAMBRICH USA JKT-130 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHT 4LHF5 JKT-130 J-20.512 "2.76 "2JT2JT€609.19
LLAMBRICH USA JKT-130 J33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PHU 4LHF6 JKT-130 J330.512 "2.76 "33JT33JT€611.57
LLAMBRICH USA JKT-160 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AD8PHW 4LHF8 JKT-160 J-60.63 "2.92 "6JT6JT€814.08
LLAMBRICH USA JKT-100 J-33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PHX 4LHF9 JKT-100 J-330.394 "1.87 "33JT33JT€550.38
LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PHY 4LHG1 JKT-100 J-20.394 "1.87 "2JT2JT€515.06
LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AD8PHZ 4LHG2 JKT-65 J-10.255 "1.87 "1JT1JT€511.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA JKT-130 J-6 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes
€631.12 /Mértékegység