KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 620219 Merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Merülő szennyvíz szivattyú 1/2 LE 15a

Raktáron
Tétel: AE3MJZ Típus: 620219Kereszthivatkozás: 5EAF4 / WS50HAM-20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,681.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus listázva
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.25 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje124
GPM víz @ 15 Ft. a feje116
GPM víz @ 20 Ft. a feje108
GPM víz @ 25 Ft. a feje98
GPM víz @ 30 Ft. a feje88
GPM víz @ 40 Ft. a feje70
GPM víz @ 5 Ft. a feje130
GPM víz @ 50 Ft. a feje44
Magasság13.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej63 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusTether
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.0925
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. FejÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509209 Szennyvíz szivattyú 4/10 LE 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF 509209259ABS809.625 "4/10Nejlon32 ft.€564.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Merülő szennyvíz szivattyú 1/2 LE 15a
€1,681.21 /Mértékegység