KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 509209 Szennyvíz szivattyú 4/10 LE 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Szennyvíz szivattyú 4/10 LE 9a

Raktáron
Tétel: AD9FPF Típus: 509209Kereszthivatkozás: 4RK90 / 9EN-CIA-RF

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€564.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus listázva
erősítők9
AlapanyagABS
Csapágy típusAlsó labda, felső hüvely
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő9.625 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje70
GPM víz @ 15 Ft. a feje60
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 25 Ft. a feje25
GPM víz @ 5 Ft. a feje80
Magasság9.625 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagaNejlon
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej32 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Mechanikus tömítésRozsdamentes acél/szén/kerámia/nitril
Motor fordulatszám1750
motor típusaOlajjal töltött PSC
Off Point3-1/2 to 6-1/2"
On Point10-1 / 2 - 13 "
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
RPM1750
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusTether
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.11
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. FejÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 620219 Merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20 6202199815Öntöttvas13013.75 "1/2Öntöttvas63 ft.€1,681.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Szennyvíz szivattyú 4/10 LE 9a
€564.92 /Mértékegység