A B Ügynökségi megfelelés: cCSAus listázva , vezeték hossza: 20 láb. , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 88 , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 70 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 44 , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Dia. Szilárd anyagok: 3 / 4 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Művelet típusa: Automatikus , fázis: 1 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Szén / kerámia , Kapcsoló típusa: Tether , Hővédelem: Hővédelem , Felső anyag: Öntöttvas , Feszültség: 115V
Elfolyó szivattyúk
A Little Giant merülő szennyvízszivattyúk ideálisak a szennyvíz eltávolítására, víztelenítésére és a szürke víz (a mosogatóból vagy fürdőből kivezetett háztartási szennyvíz) szennyvíztisztítóba vagy szennyvízrendszerbe történő átviteléhez vízkezelés céljából. Ezek a szivattyúk öntöttvas/polipropilén alapanyagból készülnek a kiváló alakváltozás és kopásállóság érdekében. Ezenkívül magas fej kialakítással rendelkeznek, hogy a kezelt szürkevizet egy távoli lefolyómezőre tolják ki. PSC (permanens split capacitor) motorokkal rendelkeznek termikus túlterhelés elleni védelemmel, hogy elvezessék a működés során keletkező hőt, és alacsony indítóáramot és nyomatékot állítsanak elő, ezáltal energiaköltségeket takarítanak meg. Válasszon a szennyvíz kezelésére tervezett szivattyúk széles választékából, amelyek 1750 és 3450 ford./perc motorfordulatszámú változatban állnak rendelkezésre.