Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOSTORIA MM-24A elektromos infravörös melegítő 5460 Btuh | AC2GVX 2KDA6

FOSTORIA MM-24A elektromos infrafűtő 5460 Btuh

Raktáron
Tétel: AC2GVX Modell: MM-24AKereszthivatkozás: 2KDA6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€403.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő
Amper @ 1 fázis7.70/3.30
Gerendaminta60 fok
BtuH kimenet5460
Vezeték típusaVezetékes
befejezFényes alumínium
Hőminta fedése @ Floor (10 Ft.)X 13 12
Hőminta fedése @ Floor (12 Ft.)X 15 14
Hőminta fedése @ Floor (8 Ft.)10-1 / 2 x 10
Magasság3.75 "
Ház anyagaAlumínium
Beltéri / kültériszobai
Hossz24 "
Szerelési típusFelfüggesztett
Lámpák száma1
Fázis1
Feszültség208/600
Watts1600
Szállított watt/m² 1010
Szállított watt/m² 128
Szállított watt/m² 815
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA MM-24A elektromos infrafűtő 5460 Btuh
€403.51 /Mértékegység