KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566069 Vízkerti szivattyú, merülő 3/4 LE | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Víz Kerti Búvárszivattyú 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AA4ZKW Típus: 566069Kereszthivatkozás: 13L283 / WGFP-75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€817.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízikert szivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
Vezetékhossz19 láb.
Vezeték típusaSJTW, 16/3 AWG
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI15.6
Teljes terhelésű erősítők8
Teljes terhelés watt847
GPH víz @ 10 Ft. a feje4345
Magasság14.437 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Beömlőnyílás1-1 / 4 "Nyitás
Bemeneti szerelvény mérete1.2 "FNPT
Bemeneti típus1.2 "Nyitás
Hossz6 13 / 16 "
Max. GPM vízhez72
Max. Fej36 ft.
Motorház anyagaRozsdamentes
Motor fordulatszám3600
motor típusaPSC
Kivezetés2 "(F) NPT
Kimeneti méret2 "FNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaRozsdamentes acél
Szivattyú típusaMerülő
Tömítés anyagaSzén és kerámia
Tengely anyagaAcél
Feszültség115V
Voluta anyagÖntöttvas
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9825
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (függőleges)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Víz Kerti Búvárszivattyú 3/4 LE
€817.02 /Mértékegység