ANSELL 32-105 Hynit könnyű védőkesztyű


Szűrő
Bevonat lefedettsége: Tele , Bevonatanyag: nitril , Szín: Kék , Mandzsetta: Csúsztassa be , Vágás: Clute , Szövet súlya: 8 oz. , Hossz: 8 "hogy 9" , Bélés anyaga: Pamut reteszelés , Anyaga: Nitrillel impregnált szövet , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellTételMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
32-105
Vászon kesztyűS€5.94
A
32-105
nitril kesztyűkS / M€5.94
B
32-105
nitril kesztyűkL€5.94
A
32-105
nitril kesztyűkXL€5.94

32-105 Hynit könnyű védőkesztyű

Az Ansell Hynit 32-105 nitrillel impregnált vászon kesztyűket építkezéshez, gyártáshoz és fémmegmunkáláshoz tervezték. Ezeket a kesztyűket olyan munkákhoz tervezték, amelyek kiváló fogást és tapintási érzékenységet igényelnek, így felbecsülhetetlen értékűek a durva és éles tárgyak kezelésében.

Jellemzők

  • Ezek az Ansell Hynit 32-105 kesztyűk teljes nitrilbevonattal rendelkeznek, amely átfogó védelmet és biztos fogást biztosít a koptató, olajos vagy zsíros részekkel végzett munka során.
  • Sima bevonatszerkezettel rendelkeznek, amely biztosítja a könnyű mozgást és fogást, különösen száraz, zsíros vagy olajos tárgyak kezelésekor.
  • Ezek a kesztyűk teljes bevonattal vannak ellátva, amely ellenáll a kopásnak, az olajoknak és a vegyi fröccsenésnek, így sokoldalúvá és nagymértékben védi őket számos ipari környezetben, ahol a fogás és a kéz biztonsága a legfontosabb.
  • Megfelelnek az ANSI/ISEA 3-as kopásszintjének, ami erős kopásállóságot jelez, így ideálisak a koptató anyagokat és felületeket érintő feladatokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?