Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 578603 Vegyi átadó szivattyú, 1/25 LE, 115 V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Vegyi transzfer szivattyú, 1/25 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AC2YGV Típus: 578603Kereszthivatkozás: 2P039
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
€591.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.3
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás8.5 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJO
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők1.40
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM @ 1 Ft. a feje8.3
GPM 1 lábon8.3
GPM 15 lábon1.7
GPM 3 lábon7.6
GPM 6 lábon7.1
GPM 9 lábon5.9
GPM víz @ 15 Ft. a feje1.7
GPM víz @ 3 Ft. a feje7.6
GPM víz @ 6 Ft. a feje7.1
GPM víz @ 9 Ft. a feje5.9
Magasság5.5 "
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP1/25
Hz50/60
járókerékPPS
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel
Beömlőnyílás1/2 "MNPT
Hossz7.9 "
Folyékony hőmérséklet200 fok. F
Max. Fej16.2 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
motor típusaSP
FelszerelésVízszintes
Kivezetés1/2 MPT
PSI7
RPM3100
Lekapcsol16.2 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG150
típusa Bázissal
Feszültség115V
Watts94W
Szélesség3.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 24WL99 / 578697

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Vegyi transzfer szivattyú, 1/25 LE, 115 V
€591.54 /Mértékegység