KIS ÓRIÁS RP3X-2436-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke | AC8ABY 39E645

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke

Raktáron
Tétel: AC8ABY Típus: RP3X-2436-5PYKereszthivatkozás: 39E645

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€809.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 oldalas emelt hálós teherautó
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12. és 13. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS RP3X-1832-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 18 x 37 szürke | AC8ABX 39E644 RP3X-1832-5PY5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "€720.51
KIS ÓRIÁS RP3X-2436-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke | AC8ABZ 39E646 RP3X-2436-6PY6"2"2000 font41 "24 "36 "24 "€1,251.25
KIS ÓRIÁS RP3X-2448-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke | AC8ACA 39E647 RP3X-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€880.08
KIS ÓRIÁS RP3X-2448-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke | AC8ACB 39E648 RP3X-2448-6PY6"2"2000 font53 "24 "48 "24 "€1,312.34
KIS ÓRIÁS RP3X-3048-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 30 x 53 szürke | AC8ACC 39E649 RP3X-3048-6PY6"2"2000 font53 "30 "48 "30 "€1,187.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RP3X-2436-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke
€809.15 /Mértékegység