KIS ÓRIÁS RP3X-2448-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke | AC8ACB 39E648

LITTLE GIANT RP3X-2448-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke

Raktáron
Tétel: AC8ACB Típus: RP3X-2448-6PYKereszthivatkozás: 39E648

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,312.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 oldalas emelt hálós teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12. és 13. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS RP3X-1832-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 18 x 37 szürke | AC8ABX 39E644 RP3X-1832-5PY5"1.25 "1200 lbs.37 "18 "32 "18 "€720.51
KIS ÓRIÁS RP3X-2436-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke | AC8ABY 39E645 RP3X-2436-5PY5"1.25 "1200 lbs.41 "24 "36 "24 "€809.15
KIS ÓRIÁS RP3X-2436-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 41 szürke | AC8ABZ 39E646 RP3X-2436-6PY6"2"2000 font41 "24 "36 "24 "€1,251.25
KIS ÓRIÁS RP3X-2448-5PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke | AC8ACA 39E647 RP3X-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€880.08
KIS ÓRIÁS RP3X-3048-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 30 x 53 szürke | AC8ACC 39E649 RP3X-3048-6PY6"2"2000 font53 "30 "48 "30 "€1,187.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RP3X-2448-6PY hálós dobozos teherautó 40 x 24 x 53 szürke
€1,312.34 /Mértékegység