Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AG2KAT 31KD75

GRAINGER U07840.050.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KAT Modell: U07840.050.0250Keresztszám: 31KD75 / 159U91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€43.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4779
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.050.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
€43.10 /csomag