KIS ÓRIÁS RP3S-3048-6PY Dobozos teherautó 40 x 30 x 53 Szürke | AC8ABW 39E643

LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY dobozos teherautó 40 x 30 x 53 szürke

Raktáron
Tétel: AC8ABW Modell: RP3S-3048-6PYKereszthivatkozás: 39E643

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3 oldalas emelt platformos teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12. és 14. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS RP3S-2448-5PY Dobozos teherautó 40 x 24 x 53 Szürke | AC8ABV 39E642 RP3S-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "€1,051.18
LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Dobozos teherautó 40 hüvelyk H 60 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség | AF4WQN 9MJD4 RP3S-3060-6PY6"2"2000 font65 "30 "60 "30 "€2,080.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY dobozos teherautó 40 x 30 x 53 szürke
€1,078.62 /Mértékegység