KIS ÓRIÁS NP2-2436-G Kerti kosár 1200 Lb. 42 hüvelyk hosszúság 36 hüvelyk magasság | AA8PGM 19G878

LITTLE GIANT NP2-2436-G Kerti kocsi 1200 Lb. 42 hüvelyk hosszúság 36 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA8PGM Modell: NP2-2436-GKereszthivatkozás: 19G878

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerti kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.9 "és 12"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekZöld
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság17.5 "
befejezPorbevonat
Mérővastagság12
HandleCsöves
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
Polcok száma2
Teljes magasság36 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24 "
Polc típusaSzegélyes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Polc mérete ((2) 24 "W x 36" L)

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusszínekPolcok közötti távolságTeljes magasságÁr
KIS ÓRIÁS LGLP-2436-BK Kerti kocsi 1200 Lb. 42 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AA8PGC 19G831 LGLP-2436-BK5"poliuretán(2) merev, (2) forgatható fékkelSzürke25 "35 "€804.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NP2-2436-G Kerti kocsi 1200 Lb. 42 hüvelyk hosszúság 36 hüvelyk magasság
€989.86 /Mértékegység