KIS ÓRIÁS NBB-3048-9PNFL platós teherautó 48 x 30 padlózárral | AA8LHQ 19C192

LITTLE GIANT NBB-3048-9PNFL 48 x 30 emelőkosár emeletes zárral

Raktáron
Tétel: AA8LHQ Modell: NBB-3048-9PNFLKereszthivatkozás: 19C192

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,336.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárna teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője9"
Görgő kerék anyagaPneumatikus
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgó pneumatikus
Görgő kerék szélessége3"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság13 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság42 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTeljes hosszTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeÁr
KIS ÓRIÁS NBB-2436-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFF 16D326 NBB-2436-10P43 "10 "3.5 "38 "24 "13.5 "36 "24 "€1,170.17
KIS ÓRIÁS NBB-2436-9P rázkódáscsökkentő platformos teherautó | AA7MFG 16D327 NBB-2436-9P43 "9"3"38 "24 "13 "36 "24 "€977.41
KIS ÓRIÁS NBB-2448-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFJ 16D331 NBB-2448-10P43 "10 "3.5 "50 "24 "13.5 "48 "24 "€1,259.28
KIS ÓRIÁS NBB-3048-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFL 16D337 NBB-3048-10P43 "10 "3.5 "50 "30 "13.5 "48 "30 "€1,352.32
KIS ÓRIÁS NBB-3060-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFN 16D344 NBB-3060-10P43 "10 "3.5 "62 "30 "13.5 "60 "30 "€1,550.55
KIS ÓRIÁS NBB-3060-9P rázkódáscsökkentő platformos teherautó | AA7MFQ 16D347 NBB-3060-9P43 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,283.47
KIS ÓRIÁS NBB-3060-9PNFL platós teherautó 60 x 30 padlózárral | AA8LHT 19C195 NBB-3060-9PNFL42 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,516.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3048-9PNFL 48 x 30 emelőkosár emeletes zárral
€1,336.09 /Mértékegység