KIS ÓRIÁS NBB-2436-9P rázkódáscsökkentő platformos teherautó | AA7MFG 16D327

LITTLE GIANT NBB-2436-9P rezgéscsökkentő teherautó

Raktáron
Tétel: AA7MFG Modell: NBB-2436-9PKereszthivatkozás: 16D327

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,070.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárna teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője9"
Görgő kerék anyagaPneumatikus
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgó pneumatikus
Görgő kerék szélessége3"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság13 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeTeljes hosszTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeÁr
KIS ÓRIÁS NBB-2436-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFF 16D326 NBB-2436-10P43 "10 "3.5 "38 "24 "13.5 "36 "24 "€1,274.41
KIS ÓRIÁS NBB-2448-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFJ 16D331 NBB-2448-10P43 "10 "3.5 "50 "24 "13.5 "48 "24 "€1,352.11
KIS ÓRIÁS NBB-3048-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFL 16D337 NBB-3048-10P43 "10 "3.5 "50 "30 "13.5 "48 "30 "€1,434.68
KIS ÓRIÁS NBB-3060-10P rázkódáscsökkentő platós teherautó | AA7MFN 16D344 NBB-3060-10P43 "10 "3.5 "62 "30 "13.5 "60 "30 "€1,631.33
KIS ÓRIÁS NBB-3060-9P rázkódáscsökkentő platformos teherautó | AA7MFQ 16D347 NBB-3060-9P43 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,424.53
KIS ÓRIÁS NBB-3048-9PNFL platós teherautó 48 x 30 padlózárral | AA8LHQ 19C192 NBB-3048-9PNFL42 "9"3"50 "30 "13 "48 "30 "€1,426.47
KIS ÓRIÁS NBB-3060-9PNFL platós teherautó 60 x 30 padlózárral | AA8LHT 19C195 NBB-3060-9PNFL42 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,629.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2436-9P rezgéscsökkentő teherautó
€1,070.35 /Mértékegység