KIS ÓRIÁS MIC-2436-5TL Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL műszerkocsi 1000 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AG7BEF Modell: MIC-2436-5TLKereszthivatkozás: 49Y608

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€841.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszer kosár
Kapacitás polconként500 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatás totál zárófékkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság24.25 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség24 "
Polc hosszaFelső 36 ", alsó 29"
PolcstílusFlush
Polc típusaFlush
Polc szélességeFelső 22 ", alsó 21-3 / 4"
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességePolcok közötti távolságHandleÁr
LITTLE GIANT MIC-2436 Műszerkocsi 1000 Lb Pneumatikus | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumatikus(2) Merev, (2) Forgatható3"20 "Csöves€1,251.27
KIS ÓRIÁS MIC-2436-10SR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Szúrásbiztos gumi(2) Merev, (2) Forgatható2.75 "20 "Cső alakú acél€1,211.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL műszerkocsi 1000 Lb.
€841.72 /Mértékegység