LITTLE GIANT MIC-2436 Műszerkocsi 1000 Lb Pneumatikus | AF6RQQ 20HK74

LITTLE GIANT MIC-2436 műszerkocsi 1000 Lb pneumatikus

Raktáron
Tétel: AF6RQQ Modell: MIC-2436Kereszthivatkozás: 20HK74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,251.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszer kosár
Kapacitás polconként500 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság20 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség24 "
Polc hosszaFelső 36 ", alsó 29"
PolcstílusFlush
Polc típusaFlush
Polc szélességeFelső 22 ", alsó 21-3 / 4"
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességePolcok közötti távolságHandleÁr
KIS ÓRIÁS MIC-2436-10SR Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Szúrásbiztos gumi(2) Merev, (2) Forgatható2.75 "20 "Cső alakú acél€1,211.13
KIS ÓRIÁS MIC-2436-5TL Műszerkocsi 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608 MIC-2436-5TL5"poliuretán(4) Forgatás totál zárófékkel1.25 "24.25 "Cső alakú acél€841.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436 műszerkocsi 1000 Lb pneumatikus
€1,251.27 /Mértékegység