LITTLE GIANT HT-3651-6PH Hopper Truck Alacsony profilú 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790

LITTLE GIANT HT-3651-6PH garat teherautó Alacsony profilú 2000 Lb 38 x 24

Raktáron
Tétel: AA8PFM Típus: HT-3651-6PHKereszthivatkozás: 19G790

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,957.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Caster Dia.6"
Görgős típus(4) Forgatható
színekSzürke
Keret anyagAcél
Nyomtáv12 ga.
Garat anyagaAcél
Garat típusaAlacsony profilú
Terhelhetőség2000 font
Teljes magasság24 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT HT-4857-6PH Hopper Truck Alacsony profilú 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791 HT-4857-6PH(2) Merev, (2) Forgatható20 "59 "48 "€2,543.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HT-3651-6PH garat teherautó Alacsony profilú 2000 Lb 38 x 24
€1,957.02 /Mértékegység