LITTLE GIANT HT-4857-6PH Hopper Truck Alacsony profilú 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791

LITTLE GIANT HT-4857-6PH garat teherautó Alacsony profilú 2000 Lb 59 x 20

Raktáron
Tétel: AA8PFN Típus: HT-4857-6PHKereszthivatkozás: 19G791

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,543.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Caster Dia.6"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Keret anyagAcél
Nyomtáv12 ga.
Garat anyagaAcél
Garat típusaAlacsony profilú
Terhelhetőség2000 font
Teljes magasság20 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.7
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT HT-3651-6PH Hopper Truck Alacsony profilú 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790 HT-3651-6PH(4) Forgatható24 "38 "54 "€1,957.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HT-4857-6PH garat teherautó Alacsony profilú 2000 Lb 59 x 20
€2,543.38 /Mértékegység