Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/4-7 x 14 | AB8TYC 29DK57

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/4-7 x 14

Raktáron
Tétel: AB8TYC Modell: U01200.125.1400Keresztszám: 29DK57 / 156N16
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
€95.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.25 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt14 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.778
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/4-7 x 14
€95.94 /Mértékegység