KIS ÓRIÁS HE-1648-RS keskenyfolyosós platós teherautó 2000 Lb. | AG7BCM 49Y571

LITTLE GIANT HE-1648-RS keskenyfolyosós platós teherautó 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BCM Modell: HE-1648-RSKereszthivatkozás: 49Y571

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,461.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskenyfolyosós platós teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője(2) 8 ", (4) 5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő kerék szélessége(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
színekSzürke / kék fogantyú
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet H x Sz48 "x 16"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége16 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető csőfogantyú
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság58 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805010

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (4) forgatható)

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS HE-1660-RS ikerfogantyús platós teherautó 2000 Lb. | AG7BCN 49Y572 HE-1660-RS60 "64 "€1,604.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT HE-1648-RS keskenyfolyosós platós teherautó 2000 Lb.
€1,461.43 /Mértékegység