KIS ÓRIÁS ERLGL-3048-BRK Haszonkocsi Acél 48 Hossz x 30 W 1200 Lb. | AF4LKU 9ADT4

LITTLE GIANT ERLGL-3048-BRK Haszonkocsi acél 48 hossz x 30 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AF4LKU Modell: ERLGL-3048-BRKKereszthivatkozás: 9ADT4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€932.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett ergonómiai kocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagNem jelölő poliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleErgonomikus kettős markolat kézvédővel
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz53.5 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjakmagasságKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS ERG-2448-8PYBK Haszonkocsi acél 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355 ERG-2448-8PYBK-1800 font8"3600 font242 "53.5 "24.25 "€1,061.87
KIS ÓRIÁS ERG-3060-8PYBK Haszonkocsi acél 60l x 30w 3600Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 font8"3600 font242 "65.5 "30.25 "€1,226.73
KIS ÓRIÁS ERGL-2436-8PYBK Haszonkocsi acél 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 font8"3600 font242 "41.5 "24.25 "€1,100.57
KIS ÓRIÁS ERGL-3060-8PYBK Haszonkocsi acél 60l x 30w 3600Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 font8"3600 font242 "65.5 "30.25 "€1,371.78
KIS ÓRIÁS 3ERLG-3048-BRK Haszonkocsi acél 54 Lx30 W 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "alsó400 font5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "€1,896.57
KIS ÓRIÁS 3ERLGL-2436BRK Haszonkocsi Acél 42 Lx24 W 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 font5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "€873.93
KIS ÓRIÁS ERLGL-2436-BRK Haszonkocsi acél 42 hossz x 24-1/4 W 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 font5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€743.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT ERLGL-3048-BRK Haszonkocsi acél 48 hossz x 30 W 1200 Lb.
€932.10 /Mértékegység