LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 39 W Max. Fixture Watt, 3500K, 4, 039 lm, 104 lm/W Lumens per Watt | CR9PZP 420V80

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED lapospanel, 39 W Max. Befogó watt, 3500 K, 4, 039 lm, 104 lm/W Lumen per watt

Raktáron
Tétel: CR9PZP Modell: EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLTKereszthivatkozás: 420V80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
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
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED lapospanel, 39 W Max. Befogó watt, 3500 K, 4, 039 lm, 104 lm/W Lumen per watt
€328.61 /Mértékegység