LISTA XSHS0900-0805CB Moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AC6WCR 36N106

LISTA XSHS0900-0805CB moduláris fiókos szekrény, 41-3/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC6WCR Típus: XSHS0900-0805CBKereszthivatkozás: 36N106

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,067.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekKlasszikus kék
Rekeszek fiókonként(4) 36, (4) 21
Fiók kapacitása440 font
Fiókmagasság3-1/8", 4-1/8"
befejezPorbevonatú
FogantyúAcél műanyag borítással
Fogantyú típusaAcél műanyag borítással
AnyagAcél
A rekeszek száma(4) 36 (3-1 / 8 "H), (4) 21 (4-1 / 8" H)
Fiókok száma8
Teljes mélység22.5 "
Teljes magasság41.75 "
Teljes szélesség40.25 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(4) 3-1/8", (4) 4-1/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 256.95
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiók kapacitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmélységFiókmagasságÁr
LISTA XSSC0900-0501/LG Moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,527.05
LISTA XSSC0900-0703/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€4,035.81
LISTA XSSC0900-0901/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€4,211.74
LISTA XSSC0900-1002/LG moduláris fiókos szekrény 41-3/4 hüvelykes magasság | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Világos Szürke440 font28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,805.60
LISTA XSSC1350-0803/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,731.85
LISTA XSSC1350-0903/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,950.22
LISTA XSSC1350-1103/LG moduláris fiókos szekrény 59-1/2 hüvelykes magasság | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Világos Szürke440 font28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€5,261.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISTA XSHS0900-0805CB moduláris fiókos szekrény, 41-3/4 hüvelyk magasság
€5,067.87 /Mértékegység