Válassz egy language

Deutsch

English

LISTA

Mivel 1945, Lista bútorokat gyárt raktárakban, műhelyekben, autóiparban, adminisztrációban, fémmegmunkálásban és oktatási helyszíneken/alkalmazásokban. Lista Az AG székhelye a svájci Erlenben található, és az egyik vezető művek gyártójapace és tárolási megoldások világszerte. A márka integrált irányítási rendszere megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001 (minőségirányítási rendszer), az ISO 14001 (környezetirányítási rendszer) és az ISO 45001 (munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer). KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

XSSC0900-0501 / LGXSSC0900-0703 / LGXSSC0900-0901 / LGXSSC0900-1002 / LGXSSC1350-0803 / LGXSSC1350-0903 / LGXSSC1350-1103 / LGXSSC1350-1234 / LGXSSC1350-1502 / LGXSDWSD0900 / LGXSDW0750-TSC / LGXSHS0900-0901 / LG

pneumatics

D150-12PB-5PB-6IC-CYL-RGD100-9D150-9D200-12D250-18D75-8D75-9D100-7D75-18

Anyagmozgatás Szűrő

Mobile Szemeteskosár tartozékok

Öntött szerszámtartókat, szerszámtálcákat, egyenes rögzítőkereteket és szögletes rögzítőkereteket tartalmaz. A munkaközpont tárolótálcái eltávolíthatók és megfordíthatók, így bármelyik vége használható. Olaj és chemical-resistant a tálcákon texturált címketerületek találhatók mindkét ends hogy lehetővé tegye az önhirdetés egyszerű eltávolításáthesive identtifikonos címkék

Szerszámtálca acél
Cikkszám: AD7GBE
Modell: TT-1
€ 174.50 /Mértékegység
Kosárba
Egyenes rögzítő konzol acél
Cikkszám: AD7GBF
Modell: TTBR-T
€ 43.56 /Mértékegység
Kosárba
Szögre szerelhető tartóacél - 2 darab
Cikkszám: AD7GBG
Modell: TTBR-TA
€ 45.52 /Mértékegység
Kosárba
Öntött szerszámtartó 40 kúpos műanyag
Cikkszám: AD7GBJ
Modell: 12.062
€ 64.16 /Mértékegység
Kosárba

Mobile Szemeteskocsik

Sima mobiltartósság, funkcionalitás és súlykapacitás a szerszámok egyszerű és biztonságos szállításához. Két merev és két forgó görgő, beleértve 4 pár rögzítőkonzolt; 2400 font terhelhetőség

Mobile Service Benches és Szekrények

Biztosítsa a szerszámok, a gép alkatrészei, a hardver, a kézikönyvek és egyebek biztonságos tárolását. Adjon stabil és megfizethető megoldást műhelyekben és gyártási helyeken működő munkaállomásokra. Masszív, zárható acél szekrények, teljesen kihúzható fiókokkal és egymásra rakható képességekkel. Golyóscsapágyak fiókhosszabbításokban

Moduláris fiókszekrények

Nagy teherbírású, zárható acélszekrények teljesen kihúzható fiókokkal és egymásra rakhatósággal a padlók megtakarítása érdekébenpace. Az állítható válaszfalak és elválasztók lehetővé teszik a rekeszek egymáshoz való konfigurálását specszükségletek. Normál biztonsági retesz mindenki számára mobilA szekrények egy kézzel is kezelhetők. Akár 15 fiókos változatok is elérhetők

Moduláris polcszekrények

Nyitott elülső és tolóajtós polcos szekrények garázsokban és raktárakban a fájlok, alkatrészek, szerszámok és felszerelések biztonságos tárolására, legfeljebb 440 font súlyú. Tartós acélszerkezettel, porszórás bevonattal és legfeljebb 4 változatban kaphatók polcok

Munkaasztal tartozékok

Gumi görgőkkel szerelhető fel mobilsokféle munkahelyen. Key Lock zárrendszer a fiókok és ajtók védelmére az illetéktelenség ellenthorzárt hozzáférés. Változtatható alépítmények gördülékenyen futó fiókokkal, akár 70 kg-os teherbírással; válaszfal anyagok széles választéka

Fiók 16-3/4sz x 19-1/4d x 8h hüvelyk Gray
Cikkszám: AF6DDB
Modell: WBHC150 / 1
€ 482.79 /Mértékegység
Kosárba

Workbenches

Elérhető egy- és dupla talapzatú pad stílusban. Tervezve maximtárolása a munkaterületeken. A nagy teherbírású acélszerkezet tartósságot biztosít nehéz körülmények között is. Ergonomikus kialakítású fiókfogantyúk az egyes fiókok tetején. A hentesblokk munkafelület további tartósságot biztosít

Rólunk Lista

ListaA termékcsalád fiókrendszereket, munkaasztalokat tartalmazhes, munkaállomás rendszerek, műhelykocsik, szekrényrendszerek, polcrendszerek, szállítórendszerek és beléptető rendszerek. Lista fiókos szekrények akár 440 font (199.581 kg) teherbíró képességet kínálnak, és ideal szerszámgépek, hardverek és tartozékok biztonságos és biztonságos tárolására. Teljesen kihúzható fiókokkal rendelkeznek, állítható válaszfalakkal és elválasztókkal, hogy a rekeszeket egymáshoz igazítsák specszükségletek. Lista munkapadhes ipari környezetben általában szereléshez és hasonlókhoz használjáksembly, fémmegmunkálási és berendezésvizsgálati alkalmazások. Minden fiók a thesAz e egységek ergonómikusan kialakított fiókfogantyúkkal rendelkeznek a tárolt áruk könnyű visszavétele érdekében.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Lista a termékek modellszámai generally kereszthivatkozás az egyenértékűre Stanley Vidmar, Durham Manufacturing & Tennsco MPN-ek (gyártói cikkszámok). Szóval, ha munkapadot kereselhes, szekrények és kiegészítők, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Miért mi?

Raptor Supplies teljes választékát kínálja Lista termékek, mint például a service benches, mobile szemeteskocsik, polcos szekrények és fiókos szekrények. A különféle alkalmazási követelményekhez megfelelő tartozékokat is tudunk ajánlani.

Szállítás

These Lista termékek generalkis és közepes méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Lista Versenyelőnyök

Lista Záró rendszerek

Lista A zárrendszerek lehetővé teszik a felhasználók számára a tárolt árukhoz való hozzáférés szabályozását, miközben biztosítják maximum rugalmasság az adagolórendszer igény szerinti konfigurálásához. Lista kulcsos zárat, számfésűt biztosítinazárolás, RFID-zár RFID-jelvény használatával és Auto Lock funkció a programmed hozzáférés segítségével Lista Hozzáférési szoftver.

Lista Elektronikus beléptető rendszer

Lista Az elektronikus beléptetőrendszerek személyre szabott szoftvermegoldást kínálnak az elektronikus hozzáférés-kezeléshez Lista termékek, rekeszek és alkatrészek. Rugalmasságot tesznek lehetővé a szekrények konfigurálásához a tárolt tartalmat tartalmazó modulok / fiókok kombinálásával, elosztásával és rendszerezésével.

Gyakran ismételt kérdések

E Lista ESD-biztos termékeket kínál?

Igen, Lista ESD-biztos tulajdonságokkal rendelkező berendezéseket kínál az elektromos szerszámok és egyéb ESD-k védelméresensitolyan elektrosztatikus kisüléstől, amely károsíthatja működésüket.

Do Lista a termékek támogatják a testreszabást?

Lista a termékeket számos változatban kínálják több optionális jellemzői. Termékeik, mint a fiókos szekrények, munkaasztalhes & polcrendszerek, egyedileg konfigurálhatók és adapsokféle követelménynek megfelelnek. A felhasználók megkaphatják Lista termékek különböző méretekben, színekben és kivitelben, változó belső elválasztási és zárolási megoldásokkal.

Milyen felhasználási területei vannak Lista polcos szekrények?

Az általa kínált nyitott elülső és tolóajtós polcos szekrények Lista garázsban használatosaks & warehouses, ahol biztonságosan tárolhatók a kis, könnyű tárgyak, például iratok, alkatrészek, szerszámok és kis felszerelések. Raptor Supplies kellékeket is Lista szekrény részek az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.