APOLLO VALVES 86D-100 sorozat 3 részes teljes nyílással rendelkező golyósszelepek


Szűrő
Működtető típus: Kar fogantyú , Test anyaga: Hastelloy , Kapcsolat típus: NPT , Port típusa: Teljes kikötő , Nyomás értékelés: ASME 600 , Tömítés típusa: PTFE , Ülés anyaga: Multi-Seal , Díszítő anyaga: Hastelloy C. , Szelep típusa: 3 PC gömbcsap
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
86D10124
-€3,856.25
A
86D10201
-€3,836.45
A
86D10324
-€4,007.69
A
86D10524
-€6,661.05
A
86D10724
-€9,661.90
A
86D10101
-€3,836.45
A
86D10224
-€3,856.25
A
86D10701
1 1/2 kg.€9,614.71
A
86D10501
1"€6,621.69
A
86D10301
1 / 2 "€3,979.92

86D-100 sorozat 3 részes teljes nyílással rendelkező golyósszelepek

Az Apollo 86D-100 sorozatú 3 részes teljes nyílással rendelkező golyóscsapokat olaj- és gázipari, vegyipari, vízkezelési és HVAC-rendszerekben használják. Ezek a golyóscsapok hatékony elzárási képességet biztosítanak, és szabályozzák a folyadékok és gázok áramlását a csővezetékekben. Hastelloy 20 konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és PTFE tömítések a szivárgásmentes működés érdekében. Ezeknek a gömbcsapoknak a teljes nyílású kialakítása lehetővé teszi a folyadékok korlátlan áramlását, minimalizálva a nyomásesést és az energiafogyasztást, ami fokozott rendszerteljesítményt eredményez. Három részből álló konstrukciót kínálnak az egyszerű karbantartás, javítás és az egyszerű szétszerelés / belső alkatrészekhez való hozzáférés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?