LISTA HS0750-0505F-M / LG-BT mobil szervizpad 440 Lb. Világosszürke | AD9ZLK 4VZV1

LISTA HS0750-0505F-M/LG-BT mobil szervizpad 440 Lb. Világos szürke

Raktáron
Tétel: AD9ZLK Típus: HS0750-0505F-M/LG-BTKereszthivatkozás: 4VZV1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,614.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szolgáltatási pad
Caster Dia.6"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekVilágos Szürke
Fiókmélység18 "
Fiókmagasság2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Fiókterhelés besorolása440 font
A fiók szélessége36 "
befejezPorbevonat
HandleCsöves
Terhelhetőség440 font
AnyagAcél
Ajtók száma0
Fiókok száma6
Teljes magasság43.25 "
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség40.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaGörgős típusszínekFiókok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFiókmélységÁr
LISTA MPNW600-WWG mobil szervizpad 28-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AD9WZG 4VM51 MPNW600-WWG1(2) Forgatható retesz, (2) MerevÉlénk kék537.25 "28.5 "39 "24 "€5,413.15
LISTA HS0750-0602F-M / LG-BT mobil szervizpad 440 Lb. Világosszürke | AD9ZLL 4VZV3 HS0750-0602F-M / LG-BT-(2) Merev, (2) ForgathatóVilágos Szürke643.25 "22.5 "40.25 "18 "€4,775.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LISTA HS0750-0505F-M/LG-BT mobil szervizpad 440 Lb. Világos szürke
€4,614.79 /Mértékegység