LIQUATITE EF-13x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEL 5YH71

LIQUATITE EF-13x100 GRY védőcső, folyadékzáró

Raktáron
Tétel: AE7HEL Modell: EF-13x100 GRYKereszthivatkozás: 5YH71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€375.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat5.5 "
színekSzürke
Vezetékméret1"
Alapvető anyagGazdaságos, korrózióálló rugalmas acél
Belül Dia.1.041 "
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.29 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratVezetékméretAlapvető anyagBelül Dia.TételKabát anyagDia kívül.Ár
LIQUATITE LA-11x100 GRY védőcső, folyadékzáró | AE7HDZ 5YH56 LA-11x100 SZÜRKE-4 foktól 140 fokig3"1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "Rugalmas folyékony szűk vezetékÉgésgátló PVC0.82 "€382.74
LIQUATITE LA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEA 5YH57 LA-12x100 SZÜRKE-4 foktól 140 fokig4.2 "3 / 4 "Tüzihorganyzott acél0.820 "Rugalmas folyékony szűk vezetékÉgésgátló PVC1.03 "€528.98
LIQUATITE EF-10x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEH 5YH68 EF-10x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig2"3 / 8 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.484 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC0.69 "€178.33
LIQUATITE EF-11x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig3"1 / 2 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.622 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC0.82 "€178.33
LIQUATITE EF-12x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig4.2 "3 / 4 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.820 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC1.03 "€267.42
LIQUATITE AT-15 védőcső, 1 1/2 hüvelykes kereskedelmi méret, szürke, 25 Ft névleges Lg, At | CR9NUA 787L25 AT-15-----Vezeték--€1,598.25
LIQUATITE AT-14 védőcső, 1 1/4 hüvelykes kereskedelmi méret, szürke, 25 Ft névleges Lg, At | CR9NUB 787L24 AT-14-----Vezeték--€1,189.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE EF-13x100 GRY védőcső, folyadékzáró
€375.69 /Mértékegység