LIQUATITE LA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEA 5YH57

LIQUATITE LA-12x100 GRY védőcső Folyadéktömör

Raktáron
Tétel: AE7HEA Modell: LA-12x100 GRYKereszthivatkozás: 5YH57

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€528.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat4.2 "
színekSzürke
Vezetékméret3 / 4 "
Alapvető anyagTüzihorganyzott acél
Belül Dia.0.820 "
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz100 láb.
Dia kívül.1.03 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.905
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A 3/8 - 1-1 / 4 hüvelykes méretű négyzetes zár alakú, és tartalmaz egy integrált rézkötőszalagot, amely teljes hosszában a tekercsek közé van zárva. Az 1-1 / 2 - 4 hüvelykes méreteket teljesen reteszelve tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratVezetékméretAlapvető anyagBelül Dia.TételKabát anyagDia kívül.Ár
LIQUATITE LA-11x100 GRY védőcső, folyadékzáró | AE7HDZ 5YH56 LA-11x100 SZÜRKE-4 foktól 140 fokig3"1 / 2 "Tüzihorganyzott acél0.622 "Rugalmas folyékony szűk vezetékÉgésgátló PVC0.82 "€382.74
LIQUATITE EF-10x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEH 5YH68 EF-10x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig2"3 / 8 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.484 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC0.69 "€178.33
LIQUATITE EF-11x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig3"1 / 2 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.622 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC0.82 "€178.33
LIQUATITE EF-12x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig4.2 "3 / 4 "Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél0.820 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC1.03 "€267.42
LIQUATITE EF-13x100 GRY Conduit Liquid Tight | AE7HEL 5YH71 EF-13x100 SZÜRKE-4 foktól 176 fokig5.5 "1"Gazdaságos, korrózióálló rugalmas acél1.041 "Rugalmas folyékony szűk vezetékPVC1.29 "€375.69
LIQUATITE AT-15 védőcső, 1 1/2 hüvelykes kereskedelmi méret, szürke, 25 Ft névleges Lg, At | CR9NUA 787L25 AT-15-----Vezeték--€1,598.25
LIQUATITE AT-14 védőcső, 1 1/4 hüvelykes kereskedelmi méret, szürke, 25 Ft névleges Lg, At | CR9NUB 787L24 AT-14-----Vezeték--€1,189.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE LA-12x100 GRY védőcső Folyadéktömör
€528.98 /Mértékegység