LINEMASTER 592-EX Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi működés | AA8VDQ 1AGP1

LINEMASTER 592-EX Általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés

Raktáron
Tétel: AA8VDQ Modell: 592-EXKereszthivatkozás: 1AGP1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,447.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekNarancs / fekete
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15 (10)
Mélység4.375 "
HP3/4 (1)
IP besorolás41
Hossz10.25 "
AnyagAlumínium
NEMA értékelés2, 7D, 9F
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9645
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besorolásAkciószínekHosszAnyagNEMA értékelésFeszültségértékelésÁr
LINEMASTER 597-EX Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VDR 1AGP2 597-EXÁltalános célú lábkapcsoló41PillanatnyiNarancs / fekete10.25 "Alumínium2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,459.20
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Általános célú lábkapcsoló-PillanatnyiFekete5.5 "Fém1125 / 250 VAC€338.61
LINEMASTER 88SN1-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Általános célú lábkapcsoló68PillanatnyiFekete7"Alumínium2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€267.00
LINEMASTER 88SN1B-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Általános célú lábkapcsoló68PillanatnyiFekete7"Alumínium2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€373.33
LINEMASTER 88SH1-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Általános célú lábkapcsoló68Pillanatnyinarancs7"Alumínium2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€459.20
LINEMASTER 632-SC3 általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés | AC3TPC 2W463 632-SC3Általános célú lábkapcsoló20PillanatnyiFekete4.5 "Öntöttvas1125 VAC€209.03
LINEMASTER 632-DA Általános célú lábkapcsoló Karbantartott művelet | AC3TTF 2W808 632-DAÁltalános célú lábkapcsoló-FenntartottFekete4.5 "Öntöttvas1125 / 250 VAC€171.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 592-EX Általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés
€1,447.95 /Mértékegység