Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINEMASTER 88SN1B-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VEA 1AGR2

LINEMASTER 88SN1B-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi működés

Raktáron
Tétel: AA8VEA Típus: 88SN1B-05Kereszthivatkozás: 1AGR2
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
€373.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színekFekete
KapcsolatfelvételSPDT-NEM
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték típusa14/3
Jelenlegi minősítés16
Mélység2.625 "
HP1/2
IP besorolás68
Hossz7"
AnyagAlumínium
NEMA értékelés2,4,6,6P, 13
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besorolásAkciószínekHosszAnyagNEMA értékelésFeszültségértékelésÁr
LINEMASTER 592-EX Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi működés | AA8VDQ 1AGP1 592-EXÁltalános célú lábkapcsoló41PillanatnyiNarancs / fekete10.25 "Alumínium2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,358.23
LINEMASTER 597-EX Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VDR 1AGP2 597-EXÁltalános célú lábkapcsoló41PillanatnyiNarancs / fekete10.25 "Alumínium2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,396.70
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Általános célú lábkapcsoló-PillanatnyiFekete5.5 "Fém1125 / 250 VAC€316.60
LINEMASTER 88SN1-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Általános célú lábkapcsoló68PillanatnyiFekete7"Alumínium2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€254.64
LINEMASTER 88SH1-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi akció | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Általános célú lábkapcsoló68Pillanatnyinarancs7"Alumínium2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€417.18
LINEMASTER 632-SC3 általános célú lábkapcsoló, pillanatnyi működés | AC3TPC 2W463 632-SC3Általános célú lábkapcsoló20PillanatnyiFekete4.5 "Öntöttvas1125 VAC€209.03
LINEMASTER 632-DA Általános célú lábkapcsoló Karbantartott művelet | AC3TTF 2W808 632-DAÁltalános célú lábkapcsoló-FenntartottFekete4.5 "Öntöttvas1125 / 250 VAC€171.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 88SN1B-05 Általános célú lábkapcsoló Pillanatnyi működés
€373.33 /Mértékegység